Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH AN340 Hygro Thermo Anemometru Mini Vane | AD4RJC 43Y057

EXTECH AN340 Hygro Thermo Anemometru Mini Vane

În stoc
Articol: AD4RJC Model: AN340Crucea Ref: 43Y057
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
€872.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnemometru
Acuratete+/- 3%
Precizia vitezei aerului+/- 3%
Volumul de aer0 la 99999
Oprire automatăDa
De viață a bateriei475 de ore de funcționare normală, 100 de ore de înregistrare a datelor
Baterie TipAAA
Lungime cablu3.3 de metri
Deținere de dateDa
Înregistrarea datelorDa
Gama punctelor de rouă-4 la 140F (-20 la 60C)
AfişaLCD dublu
Precizia umidității+/- 3%
interfaţăDa
Tip de ieșireUSB
Sursa de putereBaterie
Dimensiunea sondei0.7 inch diametru
Gama de umiditate relativăDe la 0.1 la 99.9%
Rezoluţie0.1
Metoda de detectarePaletă rotativă și termistor
Tip senzorTermistor pentru temperatură
Capacitate de stocare2,000 de seturi de date cu 6 tipuri de citiri în fiecare
Temp. Precizie+/- 1.1F (0.6C)
Temp. Gamă-4 la 140F (-20 la 60C)
TipMini paletă
Viteza (FPM)100 la 3940
Viteza (MPS)0.5 la 20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS9026804000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: mini paleta de 0.7 inchi se potrivește în zonele înguste

Variante de produs

ProdusModelArticolDeținere de dateAcurateteVolumul de aerAfişainterfaţăTip de ieșireSursa de puterePreț
Contor/registrator de date EXTECH SDL350 cu fir fierbinte | AA4WME 13G530 SDL350AnemometruDa-0 la 1,907,000 CFM / 0 la 54,000 CMM9999 număr LCDRS-232RS-232Adaptor AC sau baterie€1,115.10
EXTECH 407113 Paleta anemometru | AA9AMB 1BP96 407113AnemometruDa+/- 2%0 la 999,900 CFMLCD digital 9999 cu număr mareRS-232-Baterie de 9V€742.61
Anemometru EXTECH AN100 Termo 80 - 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100AnemometruDa+/- 3%0 la 9999 CFM1999 LCD LCD--Baterie de 9V€321.19
Anemometru EXTECH AN200 cu paletă de temperatură Ir | AB2XKQ 1PKZ5 AN200Anemometru cu temperatură IRDa+/- 3%0 la 999,999 CFM1999 LCD LCD--Baterie de 9V€422.10
EXTECH 45158 Anemometru Termo | AB3DDH 1RK12 45158AnemometruDa+/- 3%-9999 număr LCD--Baterie CR2032€300.20
EXTECH 407119 Anemometru cu fir fierbinte de la 40 la 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119AnemometruDa-0 la 1,271,200 CFMLCD multiliniuRS-232-(4) Baterii AA€1,029.72
Termoanemometru EXTECH AN300 Paleta mare | AD4RHY 43Y053 AN300AnemometruDa+/- 1.5%0 la 99999 CFMLCD dublu--Baterie€552.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH AN340 Hygro Thermo Anemometru Mini Vane
€872.43 /unitate