Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Înregistrare de date EXTECH SD700 | AE7CXN 5WYW0

EXTECH Înregistrare de date SD700

În stoc
Articol: AE7CXN Model: SD700Crucea Ref: 5WYW0
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
€569.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolData logger
AC AdaptorAdaptor 9V
Acuratete+/-1.5 grade F
De viață a baterieiMai mare de o lună (rata de eșantionare de 60 de secunde)
Adâncime1.3 "
Înălţime5.2 "
Domeniul de presiune10 la 1100 hPa, 7.5 la 825.0 mmHg, 0.29 la 3248 inHg
Gama de umiditate relativăDe la 10 la 90%
Stocare punct de probă2M de date folosind un card SD de 2GB
Temp. Gamă32.0 până la 122.0 F.
Lăţime3.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS9031808085
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Datalogger/Marche de timp și stochează citirile pe un card SD în format Excel pentru transfer pe un PC

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăAcurateteDe viață a baterieiTipLăţimeAdâncimeCitire digitalăÎnălţimePreț
EXTECH RHT10 Data Logger Interfață USB Temperatură și Rh | AB3LCF 1TZP9 RHT10-40 de grade până la 158 de grade+/-1 grade F Temp, +/-3% RH de la 40 la 60%Anul 1Temperatură și umiditate5.1 "0.9 "-1.1 "€193.91
Înregistrare de date EXTECH TH10 Temperatura -40 până la 158 F Usb | AC2PKW 2LVT3 TH10-40 de grade până la 158 de grade+/-1 grade FAnul 1Temperatura5.1 "0.9 "-1.1 "€145.05
EXTECH 42280 Datalogger de temperatură și umiditate | AC3HLF 2TKT9 42280-4 de grade până la 144 de grade+/-1 grade F Temp, +/-3% RH-Temperatură și umiditate4.75 "1.5 "Da3.5 "€597.70
Înregistrare de date EXTECH RHT20 pentru temperatură și RH, de la -40 la 158 de grade F | AD7AAW 4CWR7 RHT20-40 de grade până la 158 de grade+/-1 grade F Temp, +/-3% RHAnul 1Temperatură și umiditate1.9 "1.2 "Da3.7 "€341.70
Înregistrare de date EXTECH 42270 Temperatura și umiditatea | AD7LFE 4FB63 42270-40 de grade până la 185 de grade+/-1 grade F Temp, +/-5% RHAnul 1Temperatură și umiditate2.3 "0.88 "Da3"€227.26
EXTECH 42275 Data Logger Temperatură și umiditate | AD7LFF 4FB65 42275-40 de grade până la 185 de grade+/-1 grade F Temp, +/-5% RHAnul 1Temperatură și umiditate3.8 "2"Da4.9 "€351.38
EXTECH VB300 Data Logger 3 A x Is Vibration Usb | AE4MRL 5LUU0 VB300--Aproximativ 1000 oreAccelerometru cu 3 axe1.1 "0.8 "-3.7 "€363.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Înregistrare de date SD700
€569.57 /unitate