Modulul de adsorbție reîncărcat Extract-All F-400-1 este utilizat cu sistemele de curățare a aerului pentru îndepărtarea vaporilor chimici generați în timpul operațiunilor de sudare, lipire, șlefuire sau șlefuire.
Caracteristici:
- Modulul de filtru reîncărcat Extract-All F-400-1 este un modul de adsorbție reîncărcat de 2 inci care conține 12.5 lb de carbon activat CCS.
- Este potrivit pentru captarea și îndepărtarea VOC (compuși organici volatili) și diverse mirosuri din sistemele de curățare a aerului, cum ar fi băncile cu curent descendent.
Accesorii compatibile:
- Sisteme de curățare a aerului Downdraft: Acest modul de filtru reîncărcat Extract-All F-400-1 este utilizat cu acestea (Extract-All SP-400 și SP-800) sisteme de curatare a aerului cu capacitate de evacuare de 500 / 800 cfm.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt factorii care afectează durata de viață a unui filtru?
A.
- Tipul filtrului
- Tipul de contaminanți colectați
- Concentrația contaminanților
- Proces și temperatura ambiantă
- Nivelul de umiditate
Î. Cât de des ar trebui utilizatorii să schimbe modulele de filtrare reîncărcabile?
A. Aceste filtre trebuie în general înlocuite după 2 până la 6 luni, în funcție de frecvența lor de utilizare.
Î. Când ar trebui utilizatorii să schimbe mediul de filtrare în acest modul de filtru reîncărcat?
A. Utilizatorii pot determina timpul de înlocuire a mediului de carbon activ din aceste module de adsorbție atunci când detectează orice miros.
Î. Cum să aruncați mediile de filtrare uzate în acest modul de filtru reîncărcat?
A. Mediile de filtrare uzate pot fi eliminate urmând reglementările locale și de stat, în funcție de compoziția contaminanților capturați.