FABORY B01200.031.0350 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 5/16-18, grad 5, 250 buc | CG6QAK 42HG34

FABORY B01200.031.0350 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 5/16-18, grad 5, 250 buc.

În stoc
Articol: CG6QAK Model: B01200.031.0350Crucea Ref: 42HG34

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€141.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare3 1 / 2
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime0.5 "
Lungime3 1 / 2 "
Min. Lungimea firului7 / 8 în
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.2264
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B01200.031.0350 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 5/16-18, grad 5, 250 buc.
€141.74 /ambalaj