FABORY B01200.037.0125 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 5 Grade, 450PK | CG6QBB 42HG45

FABORY B01200.037.0125 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/8-16, grad 5, 450 buc.

În stoc
Articol: CG6QBB Model: B01200.037.0125Crucea Ref: 42HG45

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€154.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare1 1 / 4
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime0.5625 "
Lungime1 1 / 4 "
Min. Lungimea firului1 în
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.8217
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B01200.037.0125 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/8-16, grad 5, 450 buc.
€154.76 /ambalaj