FABORY B04100.037.0700 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/8-16, grad 8, buc. 100 | CG6RWD 156K03

FABORY B04100.037.0700 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/8-16, grad 8, 100 buc.

În stoc
Articol: CG6RWD Model: B04100.037.0700Crucea Ref: 156K03

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€365.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Finisaj de fixareOxid negru
Lungimea elementului de fixare7
finalizareaOxid negru
CalitateGrad 8
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capStandard
Șef Lățime0.5625 "
Lungime7 "
Min. Lungimea firului1 1/4 in
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.1192
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B04100.037.0700 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/8-16, grad 8, 100 buc.
€365.41 /ambalaj