FABORY B04104.031.0250 Hex Head Cap Screw, 5/16-18 Thread Size, 8 Grade, 350PK | CG6TJA 42HL73

FABORY B04104.031.0250 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 5/16-18, grad 8, 350 buc.

În stoc
Articol: CG6TJA Model: B04104.031.0250Crucea Ref: 42HL73

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€178.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Finisaj de fixareGalben Pasivat
Lungimea elementului de fixare2 1 / 2
finalizareaGalben Pasivat
CalitateGrad 8
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime0.5 "
Lungime2 1 / 2 "
Min. Lungimea firului7 / 8 în
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.5486
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B04104.031.0250 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 5/16-18, grad 8, 350 buc.
€178.52 /ambalaj