FABORY B04104.037.0350 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 8 Grade, 175PK | CG6TKF 42HL99

FABORY B04104.037.0350 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/8-16, grad 8, 175 buc.

În stoc
Articol: CG6TKF Model: B04104.037.0350Crucea Ref: 42HL99

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€205.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Finisaj de fixareGalben Pasivat
Lungimea elementului de fixare3 1 / 2
finalizareaGalben Pasivat
CalitateGrad 8
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime0.5625 "
Lungime3 1 / 2 "
Min. Lungimea firului1 în
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.3406
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B04104.037.0350 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/8-16, grad 8, 175 buc.
€205.76 /ambalaj