FABORY B08210.050.0350 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 Thread Size, 2 Grade, 90PK | CG7ADN 42JP73

FABORY B08210.050.0350 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1/2-13, grad 2, 90 buc.

În stoc
Articol: CG7ADN Model: B08210.050.0350Crucea Ref: 42JP73

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€171.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare3 1 / 2
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 2
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime0.75 "
Lungime3 1 / 2 "
Min. Lungimea firului1 1/4 in
Probă încărcată33,000 la 55,000 psi
Rockwell HardnessB70 la B100
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune60,000 la 74,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.1966
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B08210.050.0350 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1/2-13, grad 2, 90 buc.
€171.30 /ambalaj