FABORY B08307.037.0500 Șurub de transport, dimensiune filet 3/8-16, grad A grad, dimensiune burghiu 3/8 inch, 160PK | CG7AKN 164W94

FABORY B08307.037.0500 Șurub de transport, dimensiune filet 3/8-16, grad A grad, dimensiune burghiu 3/8 inch, 160 buc.

În stoc
Articol: CG7AKN Model: B08307.037.0500Crucea Ref: 164W94

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€127.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Material de bazăOţel
Tip șurub de transportȘurubul carului
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
Finisaj de fixareGalvanizat la cald
Lungimea elementului de fixare5
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateNota A
Cap Dia.0.782 "până la 0.844"
Inaltimea capului0.188 "până la 0.208"
Tip capRundă
Lungime5 "
Tipul gâtuluiPătrat
Înălțimea pătrată0.188 "până la 0.219"
Lățimea pătrată0.368 "până la 0.388"
StandardASME B18.5
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.2397
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B08307.037.0500 Șurub de transport, dimensiune filet 3/8-16, grad A grad, dimensiune burghiu 3/8 inch, 160 buc.
€127.86 /ambalaj