FABORY B11610.043.0001 Lock Nut, 0.937 Inch Flange Dia., 7/16-14 Thread Size, Grade A Grade, 750PK | CG7AZV 177X84

FABORY B11610.043.0001 Piuliță de blocare, diametru flanșă 0.937 inch, dimensiune filet 7/16-14, grad A, 750 uc.

În stoc
Articol: CG7AZV Model: B11610.043.0001Crucea Ref: 177X84

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€167.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateNota A
Înălţime25 / 64 "
Tip piulițăPiuliță cu flanșă cu autoblocare - zimțată
StandardASME B18.16.4
StilPiuliță cu flanșă cu autoblocare - zimțată
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lățimea peste apartamente11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.5584
Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăDia./Dimensiunea firuluiFinisaj de fixarefinalizareaCalitateÎnălţimeStilSistem de măsurarePreț
FABORY B12470.025.0001 Piuliță de blocare, 0.505 inch diametru flanșă, dimensiune filet 1/4-20, grad 8 grad | CG7BKE 177X90 B12470.025.0001Oţel1/4 "-20Oxid negruOxid negruGrad 8-Piuliță cu flanșă cu autoblocareInch€424.70
RFQ
FABORY B12470.062.0001 Piuliță de blocare, 1.281 inch diametru flanșă, dimensiune filet 5/8-11, grad 8 grad | CG7BKJ 177X94 B12470.062.0001Oţel5/8 "-11Oxid negruOxid negruGrad 8-Piuliță cu flanșă cu autoblocareInch€725.26
RFQ
FABORY B12470.075.0001 Piuliță de blocare, 1.5 inch diametru flanșă, dimensiune filet 3/4-10, grad 8 grad | CG7BKK 177X95 B12470.075.0001Oţel3/4 "-10Oxid negruOxid negruGrad 8-Piuliță cu flanșă cu autoblocareInch€687.54
RFQ
FABORY B51108.025.0001 Piuliță de blocare, diametru flanșă de 0.505 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 18-8 | CG7KGN 177Y06 B51108.025.0001Oţel inoxidabil1/4 "-20SimpluSimplu18-8-Piuliță cu flanșă cu autoblocareInch€576.55
RFQ
FABORY B51108.037.0001 Piuliță de blocare, diametru flanșă de 0.75 inch, dimensiune filet 3/8-16, grad 18-8 | CG7KGQ 177Y08 B51108.037.0001Oţel inoxidabil3/8 "-16SimpluSimplu18-8-Piuliță cu flanșă cu autoblocareInch€538.36
RFQ
FABORY B51109.037.0001 Piuliță de blocare, diametru flanșă 0.75 inch, dimensiune filet 3/8-24, grad 18-8 | CG7KGV 177Y12 B51109.037.0001Oţel inoxidabil3/8 "-24SimpluSimplu18-8-Piuliță cu flanșă cu autoblocareInch€584.32
RFQ
FABORY U12470.025.0001 Piuliță de blocare, 0.505 inch diametru flanșă, dimensiune filet 1/4-20, grad 8 grad | CG8MEA 41MG42 U12470.025.0001Oţel1/4 "-20Oxid negruOxid negruGrad 8-Piuliță cu flanșă cu autoblocare - zimțatăInch€16.57
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B11610.043.0001 Piuliță de blocare, diametru flanșă 0.937 inch, dimensiune filet 7/16-14, grad A, 750 uc.
€167.08 /ambalaj