FABORY B34140.018.0068 Nit oarbă, dimensiunea burghiului #11, orificiu de la 0.192 până la 0.196 inchi, 2250UC | CG7ENV 163Z24

FABORY B34140.018.0068 Nit oarbă, dimensiune burghiu #11, gaură de 0.192 până la 0.196 inci, 2250 uc.

În stoc
Articol: CG7ENV Model: B34140.018.0068Crucea Ref: 163Z24

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€242.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
CuloriGri
Dimensiunea burghiului#11
Calitate30
Grip Range0.376 "până la 0.500"
Cap Dia.0.335 "până la 0.361"
Inaltimea capului0.053 "
Stilul șefuluievazată
Mărimea găurii0.192 "până la 0.196"
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului0.7 "
Material nitOţel
Numărul nitului68
Tip nitCapat deschis
Rezistență la forfecare unică (lbs.)540 lbs.
StandardIFI 114
StilNitu orb
Forța de tracțiune680 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.1565
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B34140.018.0068 Nit oarbă, dimensiune burghiu #11, gaură de 0.192 până la 0.196 inci, 2250 uc.
€242.56 /ambalaj