FABORY B51000.043.0250 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 7/16-14, grad 18-8, 180PK | CG7HER 42JZ34

FABORY B51000.043.0250 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 7/16-14, grad 18-8, 180PK

În stoc
Articol: CG7HER Model: B51000.043.0250Crucea Ref: 42JZ34

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€259.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare2 1 / 2
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime0.625 "
Lungime2 1 / 2 "
Min. Lungimea firului1 1/8 in
Rockwell HardnessB80 la C32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.7682
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B51000.043.0250 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 7/16-14, grad 18-8, 180PK
€259.94 /ambalaj