FABORY B55080.100.0001 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 1-8, calitate 316, 75 buc | CG7NWN 42KU87

FABORY B55080.100.0001 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 1-8, calitate 316, 75 uc.

În stoc
Articol: CG7NWN Model: B55080.100.0001Crucea Ref: 42KU87

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€361.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1-8
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Calitate316
Înălţime55 / 64 "
Tip piulițăhex Nut
StandardASME B18.2.2
Stilhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lățimea peste apartamente1 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.315
Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăDia./Dimensiunea firuluiFinisaj de fixarefinalizareaCalitateÎnălţimeArticolStilPreț
FABORY 399U59 Piuliță hexagonală,A194/Sa 194,Gr 2H,Vrac | CG6NCZ 399U59 399U59Oţel inoxidabil7/16 "-14SimpluSimplu3163 / 8 "hex NutHex€276.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B55080.100.0001 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 1-8, calitate 316, 75 uc.
€361.72 /ambalaj