FABORY B70411.062.0350 Ancoră cu pană, dimensiune filet 5/8-11, ancoră din oțel, diametru ancorare 5/8 inch, 65 buc | CG7PFD 166X34

FABORY B70411.062.0350 Ancoră cu pană, dimensiune filet 5/8-11, ancora din oțel, diametru ancore 5/8 inch, 65 uc.

Articol: CG7PFD Model: B70411.062.0350Crucea Ref: 166X34
€407.46 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei3 1 / 2 "
Material de ancorareOţel
Încorporarea în beton2 3 / 4 "
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateNeclasat
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru1 / 8 "
Min. Încorporare2 3 / 4 "
Aprobat seismicNu
Lungimea filetului1 5 / 16 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)7,480
Tip ancoră panăWedge Anchor

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Include: piuliță și șaibă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B70411.062.0350 Ancoră cu pană, dimensiune filet 5/8-11, ancora din oțel, diametru ancore 5/8 inch, 65 uc.
€407.46 /ambalaj