FABORY L01010.200.0040 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, Class 8.8, 60PK | CG7QKC 42FP60

FABORY L01010.200.0040 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M20 x 2.50, clasa 8.8, 60PK

În stoc
Articol: CG7QKC Model: L01010.200.0040Crucea Ref: 42FP60

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€236.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM20x2.5
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare40
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului12 mm
Tip capHex
Șef Lățime30 mm
Lungime40mm
Min. Lungimea firului40 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.2264
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L01010.200.0040 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M20 x 2.50, clasa 8.8, 60PK
€236.35 /ambalaj