Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01030.160.0090 Șurub cu cap pătrat, dimensiune filet M16 x 2, clasa 8.8, 10PK | CG8BUN 38CH17

FABORY M01030.160.0090 Șurub cu cap pătrat, dimensiune filet M16 x 2, clasa 8.8, 10PK

În stoc
Articol: CG8BUN Model: M01030.160.0090Crucea Ref: 38CH17
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
€236.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM16x2
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare90
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului16 mm
Tip capCap-patrat
Șef Lățime17 mm
Lungime90mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
Tip șurub cu cap pătratȘurub cu cap pătrat
StandardDIN 479
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 de grade până la 302 de grade
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului90mm
Stil ThreadComplet
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5179
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01030.160.0090 Șurub cu cap pătrat, dimensiune filet M16 x 2, clasa 8.8, 10PK
€236.97 /ambalaj