Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51028.060.0010 Șurub cu cap tubular, lungime 10 mm, dimensiune filet M6 x 1, calitate A2, 25 buc | CG8GWW 54FR38

FABORY M51028.060.0010 Șurub cu cap tubular, lungime 10 mm, dimensiune filet M6 x 1, calitate A2, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8GWW Model: M51028.060.0010Crucea Ref: 54FR38
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
€9.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM6x1
Dimensiunea unității4 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
CalitateA2
Cap Dia.13.6 mm
Inaltimea capului3.3 mm
Tip capButon
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime10 "
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
Min. Lungimea firului10 mm
Rockwell HardnessC39 până la C34
Element de autoblocareNu
StandardISO 7380
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Filet Dia.M6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului10mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0783
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51028.060.0010 Șurub cu cap tubular, lungime 10 mm, dimensiune filet M6 x 1, calitate A2, 25 buc.
€9.69 /ambalaj