Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U01036.050.0400 Plow Bolt, 1/2-13 Thread Size, Grade 5 Grade, 10PK | CG8JYA 41TT98

FABORY U01036.050.0400 Șurub plug, dimensiune filet 1/2-13, gradul 5, 10 buc.

În stoc
Element: CG8JYA Model: U01036.050.0400Ref încrucișat: 41TT98 / 41TT60
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
€35.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug Bolt
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare4
finalizareaSimplu
CalitateGrad 5
Unghiul capului80 la 82 grade.
Cap Dia.0.945 "
Stilul șefuluievazată
Tip cap# 3 plat
Lungime4 "
Tip de șurub plugȘurub de plug cu gât pătrat
Lățimea pătrată0.5 "
StandardASME B18.9
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U01036.050.0400 Șurub plug, dimensiune filet 1/2-13, gradul 5, 10 buc.
€35.32 /ambalaj