Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U08440.062.0175 Șurub turn, dimensiune filet 5/8-11, 10 buc | CG8LKT 41MC07

FABORY U08440.062.0175 Șurub turn, dimensiune filet 5/8-11, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8LKT Model: U08440.062.0175Ref. cruce: 41MC07 / 167F16
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
€21.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Finisaj de fixareGalvanizat la cald
Lungimea elementului de fixare1 3 / 4
finalizareaGalvanizat la cald
Cap Dia.15 / 16 "
Inaltimea capului27 / 64 "
Lungime1 3 / 4 "
Rockwell HardnessHRB 80 până la 100
StandardASTM A394
Tip de șurub structuralTurn Bolt
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune74,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 3 / 4
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9297
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U08440.062.0175 Șurub turn, dimensiune filet 5/8-11, 10 buc.
€21.63 /ambalaj