Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U08440.062.0300 Tower Bolt, 5/8-11 Thread Size, 10PK | CG8LKX 41MC12

FABORY U08440.062.0300 Șurub turn, dimensiune filet 5/8-11, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8LKX Model: U08440.062.0300Ref. cruce: 41MC12 / 167F20
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
€32.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Finisaj de fixareGalvanizat la cald
Lungimea elementului de fixare3
finalizareaGalvanizat la cald
Cap Dia.1 1 / 8 "
Inaltimea capului1 / 2 "
Lungime3 "
Rockwell HardnessHRB 80 până la 100
StandardASTM A394
Tip de șurub structuralTurn Bolt
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune74,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 1 / 2
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4148
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U08440.062.0300 Șurub turn, dimensiune filet 5/8-11, 10 buc.
€32.38 /ambalaj