Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U11122.050.0001 Square Nut, 1/2-13 Thread Size, 25PK | CG8LRW 41JV74

FABORY U11122.050.0001 Piuliță pătrată, dimensiune filet 1/2-13, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8LRW Model: U11122.050.0001Crucea Ref: 41JV74
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
€119.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNuci pătrate
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Înălţime1 / 2 "
Tip piulițăPiuliță pătrată - Greu
StilPiuliță pătrată - Greu
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lățimea peste apartamente7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.968
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U11122.050.0001 Piuliță pătrată, dimensiune filet 1/2-13, 25 buc.
€119.92 /ambalaj