Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39000.341.0250 Taper Pin, #6 X 2-1/2 Size, Free Cutting Steel Grade, 10PK | CG8NWJ 41LL35

FABORY U39000.341.0250 Știft conic, dimensiune #6 X 2-1/2, calitate oțel cu tăiere liberă, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8NWJ Model: U39000.341.0250Ref. cruce: 41LL35 / 177R51
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
€15.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare2 1 / 2
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Dia de sfârșit mare.0.342 - 0.343 "
Lungime2 1 / 2 "
Tip PinStandard
Mărimea# 6 x 2 1/2
Diafragmă mică.#6
StandardASME B18.8.2
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2484
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39000.341.0250 Știft conic, dimensiune #6 X 2-1/2, calitate oțel cu tăiere liberă, 10 buc.
€15.63 /ambalaj