FEIN POWER TOOLS RS 10-70E-PS Polizor de suprafață 110v 5/16 până la 3-1/8 diametru | AA2EHG 10F025

FEIN POWER TOOLS Polizor de suprafață RS 10-70E-PS 110v 5/16 până la 3-1/8 diametru

Element: AA2EHG Model: RS 10-70E-PSCrucea Ref: 10F025

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizor de suprafață pentru țevi
RulmențiMinge
cordon13 ft.
Design mânerBaril Grip
RPM fără încărcare2700 la 7000
Dimensiunea tamponului2 x 10 "
Mărimea2 x 10 "
Tip vitezăVariabil
Lungimea sculei19 "
Greutatea sculei8.3 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.96
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)72.64
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8509805095
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FEIN POWER TOOLS Polizor de suprafață RS 10-70E-PS 110v 5/16 până la 3-1/8 diametru