FERVI 0028 Transpaletă manuală, capacitate 2500 kg, roată față dublă | CF3RUX

FERVI 0028 Transpaletă manuală, capacitate 2500 kg, roată față dublă

Articol: CF3RUX Model: 0028
€910.19 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransportator paleți
Capacitate2500 kg
Dimensiunile furcii1150 x 540 mm
Înălţime85 - 200 mm
Grosimea farfuriei3 mm

Informații de expediere:

Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunile furciiÎnălţimePreț
FERVI 0068/S Transpaletă, cu cântar și imprimantă, capacitate 2000 kg, înălțime furcă 88 - 200 mm | CF3RUU 0068 / S2000 kg1150 x 568 mm88 - 200 mm€3,042.69
RFQ
Transpaletă FERVI 0068L, cu cântar, capacitate 2000 kg, înălțime furcă 85 - 175 mm | CF3RUV 0068L2000 kg1150 x 570 mm85 - 175 mm€2,948.40
RFQ
Transpalet manual FERVI 0028R, coborât, capacitate 2500 kg, înălțime furcă 63 - 165 mm | CF3RUW 0028R2500 kg1150 x 540 mm63 - 165 mm€864.36
RFQ
FERVI 0064 Transpaletă manuală, capacitate 2500 kg, roată față simplă | CF3RUY 00642500 kg900 x 540 mm85 - 200 mm€869.40
RFQ
Transpaleți cu ridicare mare FERVI S2/800, capacitate 1000 kg, înălțime furcă 85 - 800 mm | CF3RUZ S2 / 8001000 kg1170 x 540 mm85 - 800 mm€1,499.40
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERVI 0028 Transpaletă manuală, capacitate 2500 kg, roată față dublă
€910.19 /unitate