FERVI T059/16V Mașină de frezat găurit cu angrenaj, capacitate de găurire 16 mm, 230 V, motor 500 W | CF3RLJ

FERVI T059/16V Mașină de frezat de găurit cu angrenaje, capacitate de găurire 16 mm, 230 V, motor 500 W

Articol: CF3RLJ Model: T059/16V
€3,216.91 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de frezat / burghiu
Dia de frezare a feței.50 mm
Călătorie pentru cap210 mm
Max. Capacitate de foraj16 mm
Dia de frezare.16 mm
Viteza axului100 - 1500 rpm, 200 - 3000 rpm
Dimensiunea tabelului400 x 120 mm

Informații de expediere:

Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelDia de frezare a feței.Călătorie pentru capMax. Capacitate de forajPreț
FERVI T059/28V Mașină de frezat de găurit cu angrenaj, capacitate de găurire 28 mm, 230 V, motor 1.1 kW | CF3RLG T059 / 28V63 mm380 mm28 mm€5,103.00
RFQ
FERVI T061A Mașină de frezat de găurit cu angrenaj, capacitate de găurire 16 mm, 230 V, motor 1.1 kW | CF3RLH T061A63 mm290 mm16 mm€3,969.00
RFQ
FERVI T058 Mașină de frezat găurit cu angrenaje, capacitate de găurire 13 mm, 230 V, motor 0.55 kW | CF3RLK T05830 mm210 mm13 mm€2,142.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERVI T059/16V Mașină de frezat de găurit cu angrenaje, capacitate de găurire 16 mm, 230 V, motor 500 W
€3,216.91 /unitate