FERVI T061A Mașină de frezat de găurit cu angrenaj, capacitate de găurire 16 mm, 230 V, motor 1.1 kW | CF3RLH

FERVI T061A Mașină de frezat găurit cu angrenaje, capacitate de găurire 16 mm, 230 V, motor 1.1 kW

Articol: CF3RLH Model: T061A
€4,802.49 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de frezat / burghiu
Dia de frezare a feței.63 mm
Călătorie pentru cap290 mm
Max. Capacitate de foraj16 mm
Dia de frezare.20 mm
Dimensiunea tabelului700 x 180 mm

Informații de expediere:

Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelDia de frezare a feței.Călătorie pentru capMax. Capacitate de forajPreț
FERVI T059/28V Mașină de frezat de găurit cu angrenaj, capacitate de găurire 28 mm, 230 V, motor 1.1 kW | CF3RLG T059 / 28V63 mm380 mm28 mm€5,103.00
RFQ
FERVI T059/16V Mașină de frezat găurit cu angrenaj, capacitate de găurire 16 mm, 230 V, motor 500 W | CF3RLJ T059 / 16V50 mm210 mm16 mm€2,658.60
RFQ
FERVI T058 Mașină de frezat găurit cu angrenaje, capacitate de găurire 13 mm, 230 V, motor 0.55 kW | CF3RLK T05830 mm210 mm13 mm€2,142.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERVI T061A Mașină de frezat găurit cu angrenaje, capacitate de găurire 16 mm, 230 V, motor 1.1 kW
€4,802.49 /unitate