Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FILLRITE 901C1.5 Debitmetru mecanic de lichid, conexiune MNPT de 1-1/2 inch | AD9GBE 4RP92

FILLRITE 901C1.5 Debitmetru mecanic lichid, conexiune MNPT de 1-1/2 inch

În stoc
Element: AD9GBE Model: 901C1.5Crucea Ref: 4RP92
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
€752.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete+/- 2.0%
Camera de materialRyton / Oțel inoxidabil
Dimensiunea conexiunii1-1 / 2 MNPT
AfişaRegistr mecanic cu numere mari ușor de citit
Material de curgereBenzină, motorină, kerosen, băuturi spirtoase minerale, solvenți Stoddard și heptan
Gama de debit6-40 gpm
GPM max.40
Înălţime5.5 "
Material carcasăAluminiu
Lungime9.25 "
Totalizator principal1,000,000 gal.
Presiune maximă50 psi
Max. Viscozitate50
Material sigiliuViton (R) și Buna
temp150
FirNPT
TipLichid
Lăţime6.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4875
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS9026104000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Debitmetru Fill-Rite 901C1.5 conceput pentru măsurarea debitelor de lichid cu o precizie de +/- 2% pentru aplicații precum pompe de distribuție a combustibilului și măsurarea debitului industrial
    • Construcție din aluminiu placat cu nichel pentru durabilitate, afișaj cu 4 cifre, trepte de 90 de grade pentru instalare ușoară atât în ​​orientare verticală, cât și orizontală și calibrare ușoară în câmp cu precizie îmbunătățită
    • Prezintă etanșări Viton și Buna-N pentru a oferi o etanșare excelentă împotriva umezelii componentelor interne
    • Compatibilitate cu fluide, inclusiv benzină, motorină, B20, E15 și kerosen
    • Listat UL, marcat CE și certificat Ex

Variante de produs

ProdusModelLungimeAcurateteDimensiunea conexiuniiMax. ViscozitateMaterial sigiliutempFirTipPreț
Debitmetru mecanic de lichid FILLRITE 807CN1, etanșare Viton, conexiune FNPT | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTLichid€687.03
Debitmetru digital FILLRITE 900CD, 50 PSI, filet NPT, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 grade FNPTDiscul nutritiv€917.81
Debitmetru mecanic pentru lichide FILLRITE 900CD1.5, mecanism cu disc nutant | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 grade FNPTDiscul nutritiv€1,032.06
Debitmetru mecanic de lichid FILLRITE 900CDBSPT, filet BSPT, dimensiune țeavă de 1 inch | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 BSPT50 SSUBuna / Viton140 grade FBSPPDiscul nutritiv€1,129.84
FILLRITE 900CD1.5BSPT Debitmetru mecanic lichid, filet BSPT de 1-1/2 inch | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 grade FBSPPDiscul nutritiv€1,129.84
Debitmetru mecanic de lichid FILLRITE 807C1, conexiune MNPT de 1 inch | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) și Buna150NPTLichid€503.89
Debitmetru mecanic de lichid FILLRITE 807C, conexiune FNPT de 3/4 inchi | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----€532.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FILLRITE 901C1.5 Debitmetru mecanic lichid, conexiune MNPT de 1-1/2 inch
€752.75 /unitate