Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Debitmetru digital FILLRITE 900CD, 50 PSI, filet NPT, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078

FILLRITE Debitmetru digital 900CD, 50 PSI, filet NPT, 6 - 40 GPM

În stoc
Articol: AC4RXQ Model: 900CDCrucea Ref: 30J078
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
€917.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete+/- 125%
Camera de materialAluminiu placat cu Niclel
Dimensiunea conexiunii1 MNPT
Afişaînregistrare digitală cu numere mari ușor de citit
Montaj1 "NPT
Material de curgereBenzină, combustibil diesel, ulei ușor, kerosen, fluide Stoddard
Gama de debit6-40 gpm
GPM max.40
Înălţime8"
Material carcasăAluminiu placat cu nichel
InseraAluminiu placat cu nichel
Lungime8"
Totalizator principalDa
Presiune maximă50 psi
Max. Temp.140 F
Max. Viscozitate50 SSU
O-RingBuna / Viton
Material sigiliuBuna / Viton
temp140 grade F
FirNPT
TipDiscul nutritiv
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.9735
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS9026104000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Debitmetru de deplasare pozitivă Fill-Rite 900CD pentru a monitoriza debitele combustibililor industriali și fluidelor vâscoase în alimentarea cazanelor, dozarea aditivilor și aplicațiile de returnare a condensului
    • Carcasa din aluminiu placat cu nichel oferă performanțe extrem de robuste și pe termen lung
    • Dispune de un cap electronic cu rotație de 90 de grade pentru o vizibilitate mai ușoară și citire LCD de 3/4 inch (patru cifre) cu setări de calibrare în galoane, halbi, litri, uncii și litri
    • Totalizator resetabil cu 7 cifre și neretabilizabil cu o precizie de +/- 1.25%
    • Compatibil cu benzină, biodiesel, kerosen, motorină, E15, heptan și solvenți standard
    • Respectă standardele UL / cUL

Variante de produs

ProdusModelLungimeAcurateteDimensiunea conexiuniiMax. ViscozitateMaterial sigiliutempFirTipPreț
Debitmetru mecanic de lichid FILLRITE 807CN1, etanșare Viton, conexiune FNPT | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTLichid€687.03
Debitmetru mecanic pentru lichide FILLRITE 900CD1.5, mecanism cu disc nutant | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 grade FNPTDiscul nutritiv€1,032.06
Debitmetru mecanic de lichid FILLRITE 900CDBSPT, filet BSPT, dimensiune țeavă de 1 inch | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 BSPT50 SSUBuna / Viton140 grade FBSPPDiscul nutritiv€1,129.84
FILLRITE 900CD1.5BSPT Debitmetru mecanic lichid, filet BSPT de 1-1/2 inch | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 grade FBSPPDiscul nutritiv€1,129.84
Debitmetru mecanic de lichid FILLRITE 807C1, conexiune MNPT de 1 inch | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) și Buna150NPTLichid€503.89
FILLRITE 901C1.5 Debitmetru mecanic de lichid, conexiune MNPT de 1-1/2 inch | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) și Buna150NPTLichid€752.75
Debitmetru mecanic de lichid FILLRITE 807C, conexiune FNPT de 3/4 inchi | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----€532.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FILLRITE Debitmetru digital 900CD, 50 PSI, filet NPT, 6 - 40 GPM
€917.81 /unitate