Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Debitmetru mecanic de lichid FILLRITE 807CN1, etanșare Viton, conexiune FNPT | AB2VRY 1P951

FILLRITE 807CN1 Debitmetru mecanic lichid, etanșare Viton, conexiune FNPT

În stoc
Articol: AB2VRY Model: 807CN1Crucea Ref: 1P951
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
€687.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete+/- 1.0%
Camera de materialPoliester
Dimensiunea conexiunii1 MNPT
AfişaRegistr mecanic cu numere mari ușor de citit
Material de curgereBenzină, motorină, kerosen și băuturi spirtoase minerale
Gama de debit5-20 gpm
GPM max.20
Înălţime6"
Material carcasăAluminiu
Lungime8"
Totalizator principal100,000 gal.
Presiune maximă50 psi
Max. Viscozitate50
Material sigiliuViton
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
temp150
FirNPT
TipLichid
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5425
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS9026104000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Debitmetru mecanic Fill-Rite 807CN1 conceput pentru măsurarea debitelor de lichid (5 - 20 GPM) în pompele de distribuire a combustibilului și aplicațiile industriale de măsurare a debitului
    • Construcția din aluminiu cu finisaj placat cu nichel permite manipularea apei nepotabile, a substanțelor chimice compatibile și a produselor petroliere cu rezistență maximă la coroziune
    • Dispune de afișaj ușor de citit cu totalizator cumulativ resetabil de până la 100 de galoane și port de intrare/ieșire de 1 inch cu incremente de 90 de grade pentru o instalare ușoară atât în ​​orientare verticală, cât și orizontală
    • Compatibil cu benzină, motorină, kerosen și băuturi spirtoase minerale
    • Respectă standardele UL / cUL

Variante de produs

ProdusModelLungimeAcurateteDimensiunea conexiuniiMax. ViscozitateMaterial sigiliutempFirTipPreț
Debitmetru digital FILLRITE 900CD, 50 PSI, filet NPT, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 grade FNPTDiscul nutritiv€917.81
Debitmetru mecanic pentru lichide FILLRITE 900CD1.5, mecanism cu disc nutant | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 grade FNPTDiscul nutritiv€1,032.06
Debitmetru mecanic de lichid FILLRITE 900CDBSPT, filet BSPT, dimensiune țeavă de 1 inch | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 BSPT50 SSUBuna / Viton140 grade FBSPPDiscul nutritiv€1,129.84
FILLRITE 900CD1.5BSPT Debitmetru mecanic lichid, filet BSPT de 1-1/2 inch | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 grade FBSPPDiscul nutritiv€1,129.84
Debitmetru mecanic de lichid FILLRITE 807C1, conexiune MNPT de 1 inch | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) și Buna150NPTLichid€503.89
FILLRITE 901C1.5 Debitmetru mecanic de lichid, conexiune MNPT de 1-1/2 inch | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) și Buna150NPTLichid€752.75
Debitmetru mecanic de lichid FILLRITE 807C, conexiune FNPT de 3/4 inchi | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----€532.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FILLRITE 807CN1 Debitmetru mecanic lichid, etanșare Viton, conexiune FNPT
€687.03 /unitate