Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Debitmetru mecanic pentru lichide FILLRITE 900CD1.5, mecanism cu disc nutant | AC4RXR 30J079

FILLRITE 900CD1.5 Debitmetru mecanic de lichid, mecanism cu disc nutator

În stoc
Articol: AC4RXR Model: 900CD1.5Crucea Ref: 30J079
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
€1,032.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete+/- 125%
Camera de materialAluminiu placat cu Niclel
Dimensiunea conexiunii1-1 / 2 MNPT
Afişaînregistrare digitală cu numere mari ușor de citit
Montaj1-1 / 2 "NPT
Material de curgereBenzină, combustibil diesel, ulei ușor, kerosen, fluide Stoddard
Gama de debit6-40 gpm
GPM max.40
Înălţime8"
Material carcasăAluminiu placat cu nichel
InseraAluminiu placat cu nichel
Lungime8"
Totalizator principalDa
Presiune maximă50 psi
Max. Temp.140 F
Max. Viscozitate50 SSU
O-RingBuna / Viton
Material sigiliuBuna / Viton
temp140 grade F
FirNPT
TipDiscul nutritiv
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.005
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS9026104000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Debitmetru lichid mecanic Fill-Rite 900CD1.5 potrivit pentru măsurarea debitului fluidelor vâscoase și a combustibililor industriali la 6 - 40 GPM
    • Dispune de afișaj mare, ușor de citit, cu setări de calibrare ușor resetabile
    • Tastatura unică cu membrană previne pătrunderea umezelii și oferă etanșare continuă a componentelor interne în condiții dure
    • Vine cu o carcasă rotativă din aluminiu care permite montarea verticală și orizontală pentru confortul utilizatorului
    • Listat UL, marcat CE, aprobat IEC și conform ATEX

Variante de produs

ProdusModelLungimeAcurateteDimensiunea conexiuniiMax. ViscozitateMaterial sigiliutempFirTipPreț
Debitmetru mecanic de lichid FILLRITE 807CN1, etanșare Viton, conexiune FNPT | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTLichid€687.03
Debitmetru digital FILLRITE 900CD, 50 PSI, filet NPT, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 grade FNPTDiscul nutritiv€917.81
Debitmetru mecanic de lichid FILLRITE 900CDBSPT, filet BSPT, dimensiune țeavă de 1 inch | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 BSPT50 SSUBuna / Viton140 grade FBSPPDiscul nutritiv€1,129.84
FILLRITE 900CD1.5BSPT Debitmetru mecanic lichid, filet BSPT de 1-1/2 inch | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 grade FBSPPDiscul nutritiv€1,129.84
Debitmetru mecanic de lichid FILLRITE 807C1, conexiune MNPT de 1 inch | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) și Buna150NPTLichid€503.89
FILLRITE 901C1.5 Debitmetru mecanic de lichid, conexiune MNPT de 1-1/2 inch | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) și Buna150NPTLichid€752.75
Debitmetru mecanic de lichid FILLRITE 807C, conexiune FNPT de 3/4 inchi | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----€532.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FILLRITE 900CD1.5 Debitmetru mecanic de lichid, mecanism cu disc nutator
€1,032.06 /unitate