Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Debitmetru mecanic de lichid FILLRITE 900CDBSPT, filet BSPT, dimensiune țeavă de 1 inch | AC4RXT 30J080

FILLRITE Debitmetru mecanic lichid 900CDBSPT, filet BSPT, dimensiunea conductei de 1 inch

În stoc
Element: AC4RXT Model: 900CDBSPTCrucea Ref: 30J080
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
€1,129.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete+/- 125%
Camera de materialAluminiu placat cu Niclel
Dimensiunea conexiunii1 BSPT
Afişaînregistrare digitală cu numere mari ușor de citit
Montaj1 "BSPT
Material de curgereBenzină, combustibil diesel, ulei ușor, kerosen, lichide Stoddard, băuturi spirtoase minerale, heptani, E15
Gama de debit6-40 gpm
GPM max.40
Înălţime8"
Material carcasăAluminiu placat cu nichel
InseraAluminiu placat cu nichel
Lungime8"
Totalizator principalDa
Presiune maximă50 psi
Max. Temp.140 F
Max. Viscozitate50 SSU
O-RingBuna / Viton
Material sigiliuBuna / Viton
temp140 grade F
FirBSPP
TipDiscul nutritiv
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.9375
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS9026104000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Debitmetru Fill-Rite 900CDBSPT conceput pentru măsurarea debitelor fluidelor vâscoase și a combustibililor industriali în litri, halbi, uncii, litri, galoane și unități definite de utilizator
    • Dispune de un cap electronic pentru a permite îndepărtarea ușoară și rotirea la 90 de grade
    • Carcasa din aluminiu placat cu nichel oferă performanțe extrem de robuste și pe termen lung
    • Afișaj mare, ușor de citit, cu totalizator cumulativ resetabil cu 7 cifre de până la 99999 galoane și totalizator principal de 999.9 galoane
    • Integrat cu tip de conexiune BSPT de 1 inch pentru interconectarea și etanșarea conductelor
    • Compatibil cu fluide, inclusiv motorină, benzină, ulei ușor, băuturi spirtoase minerale, heptani, E15 și fluide Stoddard
    • Respectă standardele UL / cUL

Variante de produs

ProdusModelLungimeAcurateteDimensiunea conexiuniiMax. ViscozitateMaterial sigiliutempFirTipPreț
Debitmetru mecanic de lichid FILLRITE 807CN1, etanșare Viton, conexiune FNPT | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTLichid€687.03
Debitmetru digital FILLRITE 900CD, 50 PSI, filet NPT, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 grade FNPTDiscul nutritiv€917.81
Debitmetru mecanic pentru lichide FILLRITE 900CD1.5, mecanism cu disc nutant | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 grade FNPTDiscul nutritiv€1,032.06
FILLRITE 900CD1.5BSPT Debitmetru mecanic lichid, filet BSPT de 1-1/2 inch | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 grade FBSPPDiscul nutritiv€1,129.84
Debitmetru mecanic de lichid FILLRITE 807C1, conexiune MNPT de 1 inch | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) și Buna150NPTLichid€503.89
FILLRITE 901C1.5 Debitmetru mecanic de lichid, conexiune MNPT de 1-1/2 inch | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) și Buna150NPTLichid€752.75
Debitmetru mecanic de lichid FILLRITE 807C, conexiune FNPT de 3/4 inchi | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----€532.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FILLRITE Debitmetru mecanic lichid 900CDBSPT, filet BSPT, dimensiunea conductei de 1 inch
€1,129.84 /unitate