Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FILLRITE 900CD1.5BSPT Debitmetru mecanic lichid, filet BSPT de 1-1/2 inch | AC4RXU 30J081

FILLRITE 900CD1.5BSPT Debitmetru mecanic lichid, filet BSPT de 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AC4RXU Model: 900CD1.5BSPTCrucea Ref: 30J081
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
€1,129.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete+/- 125%
Camera de materialAluminiu placat cu Niclel
Dimensiunea conexiunii1-1 / 2 BSPT
Afişaînregistrare digitală cu numere mari ușor de citit
Montaj1-1 / 2 "BSPT
Material de curgereBenzină, combustibil diesel, ulei ușor, kerosen, fluide Stoddard
Gama de debit6-40 gpm
GPM max.40
Înălţime8"
Material carcasăAluminiu placat cu nichel
InseraAluminiu placat cu nichel
Lungime8"
Totalizator principalDa
Presiune maximă50 psi
Max. Temp.140 F
Max. Viscozitate50 SSU
O-RingBuna / Viton
Material sigiliuBuna / Viton
temp140 grade F
FirBSPP
TipDiscul nutritiv
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.005
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS9026104000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fill-Rite 900CD1.5BSPT debitmetru digital cu afișaj pentru măsurarea debitelor de combustibili industriali și fluide vâscoase
    • Dispune de afișaj mare, ușor de citit, alimentat de 2 baterii AA, cu setări de calibrare ușor resetabile, inclusiv uncii, litri, litri, litri, galoane și unități de măsurare definite de utilizator
    • Carcasa din aluminiu nichelat pentru performanțe extrem de robuste și capul electronic cu rotație de 90 de grade permite vizualizarea ușoară
    • Vine integrat cu backup de memorie în caz de defecțiune a memoriei și modul de repaus pentru reducerea consumului de energie
    • Compatibil cu fluide, inclusiv diesel, benzină, ulei ușor, băuturi spirtoase minerale, Heptan, E15 și fluide Stoddard
    • Marcat CE și certificat Ex

Variante de produs

ProdusModelLungimeAcurateteDimensiunea conexiuniiMax. ViscozitateMaterial sigiliutempFirTipPreț
Debitmetru mecanic de lichid FILLRITE 807CN1, etanșare Viton, conexiune FNPT | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTLichid€687.03
Debitmetru digital FILLRITE 900CD, 50 PSI, filet NPT, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 grade FNPTDiscul nutritiv€917.81
Debitmetru mecanic pentru lichide FILLRITE 900CD1.5, mecanism cu disc nutant | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 grade FNPTDiscul nutritiv€1,032.06
Debitmetru mecanic de lichid FILLRITE 900CDBSPT, filet BSPT, dimensiune țeavă de 1 inch | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 BSPT50 SSUBuna / Viton140 grade FBSPPDiscul nutritiv€1,129.84
Debitmetru mecanic de lichid FILLRITE 807C1, conexiune MNPT de 1 inch | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) și Buna150NPTLichid€503.89
FILLRITE 901C1.5 Debitmetru mecanic de lichid, conexiune MNPT de 1-1/2 inch | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) și Buna150NPTLichid€752.75
Debitmetru mecanic de lichid FILLRITE 807C, conexiune FNPT de 3/4 inchi | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----€532.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FILLRITE 900CD1.5BSPT Debitmetru mecanic lichid, filet BSPT de 1-1/2 inch
€1,129.84 /unitate