Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLEXITALLIC CG Garnitură metalică cu răni sprial 8 inch 316 din oțel inoxidabil | AC7MRD 38R339

FLEXITALLIC Garnitură metalică CG Sprial Wound 8 inch din oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: AC7MRD Model: CGCrucea Ref: 38R339

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€48.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitura metalică Sprial Wound
CuloriBandă verde, dungi gri
În interiorul Dia.9.187 "
Material316SS și grafit flexibil
Detectabil de metaleDa
În afara Dia.12.125 "
Dimensiunea conductei8"
Temp. Gamă-150 până la 842 de grade
Grosime11 / 64 "
TipFlanșă clasa ANSI 300 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)30.99
Codul HS8484100000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLEXITALLIC Garnitură metalică CG Sprial Wound 8 inch din oțel inoxidabil 316
€48.52 /unitate