Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLOJET 04405143S Pompă pentru sistem de apă 12 Vdc 1/2 in | AE2LUC 4YD43

FLOJET 04405143S Pompă sistem apă 12 Vdc 1/2 in

În stoc
Element: AE2LUC Model: 04405143SCrucea Ref: 4YD43
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
€247.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa sistemului de apă
Material corpPolipropilenă
Verifica valvaEPDM
Materialul diafragmeiSantopren
Amplificatoare cu siguranță7
Max. Operarea PSI35
Prime în picioare8
AutoamorsareDa
TipDiafragma camerei quad
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8675
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8413600090
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Presiune oprită (35)
    • Presiune aprinsă (25)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLOJET 04405143S Pompă sistem apă 12 Vdc 1/2 in
€247.05 /unitate