Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3MSHCAPS61016P25 Șurub cu cap tubular, oțel inoxidabil 316 M6 x 1 X 16 mm Dimensiune, 25 buc | AH7CMD 36RK26

FOREVERBOLT FB3MSHCAPS61016P25 Șurub cu cap tubular, oțel inoxidabil 316 M6 x 1 X 16 mm Dimensiune, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7CMD Model: FB3MSHCAPS61016P25Crucea Ref: 36RK26
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
€34.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate316
Cap Dia.10mm
Inaltimea capului6mm
Tip capCilindric
Lungime16
Min. Rezistență la tracțiune101,500 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului16mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Element de blocare automată: Nu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3MSHCAPS61016P25 Șurub cu cap tubular, oțel inoxidabil 316 M6 x 1 X 16 mm Dimensiune, 25 buc.
€34.47 /ambalaj