Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS61012P50 Șurub cu cap cu cap tubular, buton, 18 x 8 oțel inoxidabil, M6 x 1.00, dimensiune 12 mm inch, 50 buc | AH7CJH 36RJ60

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS61012P50 Șurub cu cap tubular, buton, 18 x 8 oțel inoxidabil, M6 x 1.00, dimensiune 12 mm inch, 50 buc.

În stoc
Element: AH7CJH Model: FBMBHSCAPS61012P50Crucea Ref: 36RJ60
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
€34.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8
Cap Dia.10.5mm
Inaltimea capului3.3mm
Tip capButon
Lungime12 "
Min. Rezistență la tracțiune101,500 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului12mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)5.84
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Element de blocare automată: Nu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS61012P50 Șurub cu cap tubular, buton, 18 x 8 oțel inoxidabil, M6 x 1.00, dimensiune 12 mm inch, 50 buc.
€34.32 /ambalaj