Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBMHEXB202550 Șurub cu cap hexagonal, M20 X 2.50, dimensiune 50 mm, oțel inoxidabil, fără grad | AH7CHA 36RJ30

FOREVERBOLT FBMHEXB202550 Șurub cu cap hexagonal, M20 X 2.50, dimensiune 50 mm, oțel inoxidabil, fără grad

În stoc
Element: AH7CHA Model: FBMHEXB202550Crucea Ref: 36RJ30
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
€18.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM20 X 2.5
finalizareaNL-19 (SM)
CalitateA2
Inaltimea capului12.5mm
Tip capHex
Șef Lățime30mm
Lungime50ft
Min. Lungimea firului50mm
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune101,500 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBMHEXB202550 Șurub cu cap hexagonal, M20 X 2.50, dimensiune 50 mm, oțel inoxidabil, fără grad
€18.25 /unitate