Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOSTORIA DC-SK-1 Întrerupător de deconectare 6 inch lățime 4 inch D | AC2GWD 2KDC8

FOSTORIA DC-SK-1 Întrerupător de deconectare 6 inch lățime 4 inch D

În stoc
Element: AC2GWD Model: DC-SK-1Crucea Ref: 2KDC8
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
€605.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeconectați comutatorul
Adâncime4"
Înălţime5"
Max. Amperi de operare50
Tip montareSuprafață
NEMA Rating-ul1
Voltaj120 la 600
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.83
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOSTORIA DC-SK-1 Întrerupător de deconectare 6 inch lățime 4 inch D
€605.22 /unitate