Aparatul de aer condiționat Friedrich Hazardgard seria SH20M30B este proiectat pentru utilizare în medii cu gaze, vapori sau praf inflamabili. Este esențial în industria petrolului și gazelor, petrochimice, de producție chimică și minieră să răcească locurile de muncă. Acest aparat de aer condiționat menține o temperatură controlată și evită acumularea de căldură.
Caracteristici:
- Aparatul de aer condiționat Friedrich SH20M30B are un compresor alternativ închis ermetic care îi permite să tolereze temperaturi exterioare de până la 130 de grade F (55 de grade C).
- Această unitate are un bypass de gaz fierbinte care îi permite să funcționeze în timpul răcirii ambientale la 45 grade F (7 grade C) fără îngheț.
- Are un șasiu glisant care permite instalarea și întreținerea ușoară.
- Acest aparat de aer condiționat din seria Friedrich Hazardgard SH20M30B are un comutator etanșat ecologic și contacte placate cu aur pentru rezistență la coroziune.
- Are relee de contact cu stare solidă pentru funcționarea adecvată a compresorului și ventilatorului.
- Acest aparat de aer condiționat are un motor de ventilator închis pentru funcționare fără arc.
- De asemenea, are un circuit de 15 A cu fir direct, cu o siguranță cu întârziere, care tolerează supratensiunile de curent și nu declanșează întrerupătorul.
- Acest aparat de aer condiționat Friedrich are un ventilator din oțel inoxidabil pentru a evita pătrunderea resturilor.
- Carcasa din oțel G22 de calibrul 60 este acoperită cu pulbere (cunoscută și sub numele de Diamonblue Advanced Corrosion Protection) și are o durată lungă de viață.
Întrebări frecvente:
Î. Care este grosimea recomandată a peretelui pentru instalarea acestui aparat de aer condiționat?
R. Puteți instala acest aparat de aer condiționat Friedrich în pereți care au o grosime de șase inci sau mai puțin.
Î. Cum se depanează aparatul de aer condiționat Friedrich SH20M30B?
A. Pentru a vedea dacă aparatul dvs. de aer condiționat funcționează corect, căutați probleme electrice, scurgeri de agent frigorific și probleme la senzori. De asemenea, verificați filtrul de aer pentru acumularea de murdărie.
Î. Poate acest aparat de aer condiționat să mențină umiditatea?
A. Aparatele de aer condiționat Friedrich pot menține umiditatea în laboratoare, camere de control, spații de depozitare și locuințe. Funcționează la o rată de dezumidificare de 5.5 halbe pe oră pentru a menține confortul în spațiile dvs. de lucru.
Î. Cum pot asigura longevitatea unității mele de aer condiționat?
A.
- Curățați periodic filtrele de aer și respectați întreținerea programată.
- De asemenea, inspectați regulat zona din jurul unității de aer condiționat exterioară pentru a vă asigura că nu există frunze și resturi. Va preveni acumularea de murdărie, contribuind la funcționarea prelungită a aparatului dumneavoastră de aer condiționat.
- Asigurați-vă că aspectul mobilierului nu obstrucționează grătarele de aer și conductele, ceea ce poate împiedica fluxul adecvat de aer.
- Pentru a minimiza pătrunderea căldurii, luați în considerare utilizarea jaluzelelor și a umbrelelor pe ferestrele orientate spre vest și spre sud.