FRIEDRICH SH15M30A Aer condiționat de cameră pentru locații periculoase, 15700/15700 BTUH, 230/208V | CE6MYD SH15M30

FRIEDRICH SH15M30A Aer condiționat pentru încăperi pentru locații periculoase, 15700/15700 BTUH, 230/208V

În stoc
Element: CE6MYD Model: SH15M30ARef încrucișat: SH15M30

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,136.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAer condiționat cu locație periculoasă
Direcția debitului de aer8 Way
amperi7.9/7.8
Amperi @ volți250V-15
BtuH14,500/14,000
CFM375
ClasăCLASA 1, DIV 2, GRUPE A, B, C și D.
CuloriAlb
Capacitate de racire15700/15700 BTUH,4.6/4.10kW
Dezumidificare4 puncte/oră.
Adâncime27-3/8 "
EER9.7
Înălţime15-15/16 "
Hz60
Max. Grosimea peretelui6"
Tipul de agent frigorificR-410A
Voltaj230/208
Watts1495/1443
Lăţime25-15/16 "
Lățimea ferestrei27-7 / 8 "la 42"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 75.15
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Aparat de aer condiționat de calitate comercială conceput pentru utilizare în camere de control, zone de depozitare, laboratoare și unități periculoase care procesează gaze, lichide și vapori inflamabili
    • Dispune de relee cu stare solidă și un motor etanș pentru prevenirea scânteilor și un compresor alternativ închis ermetic pentru a rezista la temperaturi de până la 130 de grade F
    • Dulap din oțel acoperit cu pulbere, bobină acoperită și contacte termostat placate cu aur pentru protecție împotriva fluidelor corozive și condiții industriale dure
    • Șasiu glisant pentru ușurință de instalare și întreținere
    • Fabricat în conformitate cu standardele NFPA, ANSI și UL

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de racireVoltajamperiAmperi @ volțiEERDezumidificareTipul de agent frigorificPreț
FRIEDRICH SH20M50B Aer condiționat de cameră pentru locații periculoase, 21000/19100 BTUH, 240/220V | CE6GEA SH20M50B21000/19100 Btu/h.220 / 240V11.6/ 10.3A250V @ 15A8.87 puncte/oră.R-410A€10,972.50
FRIEDRICH SH20M30B Aer condiționat de cameră cu locații periculoase, 21000/21000 BTUH, 230/208V | CE6MYE SH20M30 SH20M30B21000/ 21000 BTUH, 6.15kW230 / 208V10.5 / 9.4A250V-15A (230V)/ 250V-20A (208V)9.7/9.65.5 puncte/oră.R-410A€10,602.90
FRIEDRICH SH24N30A Aer condiționat de cameră cu locații periculoase, 24000/24000 BTUH, 230/208V | CE6MYF SH24N30A24000/24000 BTUH,6.8kW230/20811.8250V-209.7/8.58/7.5 puncte/oră.R-410A€11,815.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIEDRICH SH15M30A Aer condiționat pentru încăperi pentru locații periculoase, 15700/15700 BTUH, 230/208V
€9,136.04 /unitate