FRIEDRICH SH24N30A Aer condiționat de cameră cu locații periculoase, 24000/24000 BTUH, 230/208V | CE6MYF

FRIEDRICH SH24N30A Aer condiționat pentru încăperi cu locații periculoase, 24000/24000 BTUH, 230/208V

În stoc
Element: CE6MYF Model: SH24N30A

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,815.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAer condiționat cu locație periculoasă
amperi11.8
Amperi @ volți250V-20
BtuH24000/23700
CFM385
ClasăClasa 2 Div 2, Clasa 1 Div2 UL Listat pentru utilizare în Clasa I, Div 2, Grupele A, B, C și D, ISA 12.12.101, NFPA 70
CuloriGri
Capacitate de racire24000/24000 BTUH,6.8kW
Dezumidificare8/7.5 puncte/oră.
Adâncime27-3/8 "
EER9.7/8.5
Înălţime17-15/16 "
Hz60
Max. Grosimea peretelui6"
Tipul de agent frigorificR-410A
Voltaj230/208
Watts2727/2788
Lăţime25 15 / 16 "
Lățimea ferestrei27-7 / 8 "la 42"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 83.25
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Aparat de aer condiționat pentru camere din seria Hazardgard, potrivit pentru aplicații de răcire în locuri periculoase, încăperi de locuit, săli de control și laboratoare
    • Compresor alternativ închis ermetic, răcit activ în timpul ciclului de refrigerare, pentru a rezista la temperaturi de până la 130 de grade F
    • Izolație cu spumă EPS de înaltă densitate pentru controlul sunetului și rezistența termică și o facilitate de bypass de gaz fierbinte pentru funcționare, fără îngheț, la temperaturi de până la 45 de grade F
    • Relee cu stare solidă și motor sigilat pentru prevenirea scânteilor accidentale și deteriorarea echipamentelor și o siguranță cu întârziere pentru a tolera supratensiunile de curent fără a declanșa întrerupătorul
    • Contacte termostat placate cu aur, comutator ON/OFF sigilat, bobină acoperită și dulap din oțel G22 de calibrul 60 acoperit cu pulbere pentru protecție împotriva fluidelor corozive și a contaminanților externi
    • Listat UL

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de racireVoltajamperiAmperi @ volțiEERDezumidificareTipul de agent frigorificPreț
FRIEDRICH SH20M50B Aer condiționat de cameră pentru locații periculoase, 21000/19100 BTUH, 240/220V | CE6GEA SH20M50B21000/19100 Btu/h.220 / 240V11.6/ 10.3A250V @ 15A8.87 puncte/oră.R-410A€10,972.50
FRIEDRICH SH15M30A Aer condiționat de cameră pentru locații periculoase, 15700/15700 BTUH, 230/208V | CE6MYD SH15M30 SH15M30A15700/15700 BTUH,4.6/4.10kW230/2087.9/7.8250V-159.74 puncte/oră.R-410A€9,136.04
FRIEDRICH SH20M30B Aer condiționat de cameră cu locații periculoase, 21000/21000 BTUH, 230/208V | CE6MYE SH20M30 SH20M30B21000/ 21000 BTUH, 6.15kW230 / 208V10.5 / 9.4A250V-15A (230V)/ 250V-20A (208V)9.7/9.65.5 puncte/oră.R-410A€10,602.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIEDRICH SH24N30A Aer condiționat pentru încăperi cu locații periculoase, 24000/24000 BTUH, 230/208V
€11,815.65 /unitate