Aparatul de aer condiționat Friedrich SH20M50B pentru locații periculoase ajută la menținerea unui nivel controlat de temperatură și umiditate, esențial pentru confortul lucrătorilor și pentru prevenirea potențialelor pericole cauzate de supraîncălzire sau condens. Acesta asigură că poate funcționa în siguranță în zonele periculoase Clasa I, Diviziunea 2, Grupele A, B, C și D.
Caracteristici:
- Aparatul de aer condiționat Friedrich SH20M50B pentru locații periculoase dispune de un compresor alternativ închis ermetic, capabil să reziste la temperaturi de până la 130 de grade F, asigurând o răcire fiabilă în condiții de căldură extremă.
- Vine cu relee cu stare solidă și un motor etanș, prevenind eficient scânteile în medii periculoase în care siguranța este primordială.
- Acest aparat de aer condiționat de cameră comercial oferă contacte de termostat placate cu aur, îmbunătățind precizia controlului temperaturii, rezistând în același timp la coroziune.
- Este echipat cu un comutator ON/OFF sigilat, care protejează împotriva pătrunderii de substanțe potențial periculoase pentru a menține o stare de funcționare sigură.
- Acest aparat de aer condiționat specializat are un dulap din oțel acoperit cu pulbere, oferind o protecție robustă împotriva fluidelor corozive și a condițiilor abrazive, prelungindu-și longevitatea.
- Se mândrește cu o bobină acoperită pentru a rezista la expunerea la substanțe corozive, asigurând o răcire eficientă chiar și în prezența substanțelor chimice nocive.
- Acest aparat de aer condiționat pentru locații periculoase include un șasiu glisant, simplificând procedurile de instalare și întreținere în setări solicitante, optimizând timpul de funcționare și siguranța.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează compresorul închis ermetic în acest aparat de aer condiționat în locații periculoase?
A. Compresorul închis ermetic comprimă gazul frigorific, ridicându-i temperatura și presiunea. Acest gaz fierbinte, sub presiune este apoi eliberat în serpentina condensatorului pentru a disipa căldura, care este esențială pentru răcirea aerului care intră.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când aleg aparatul de aer condiționat potrivit pentru aplicația mea?
A. Selectarea dimensiunii și capacității aparatului de aer condiționat potrivit depinde de factori precum dimensiunea încăperii, cerințele de răcire și mediul specific periculos.
Î. Cât timp ar trebui să aștept după curățarea bobinelor înainte de a porni aparatul de aer condiționat?
A. Înainte de a utiliza aparatul de aer condiționat, asigurați-vă că este complet uscat. După curățarea bobinelor, așteptați 30 până la 60 de minute înainte de a porni AC.