Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FRIEDRICH VPAL2 Jaluză arhitecturală, 31-1/16 inci înălțime, 25-9/16 inci lățime | AC2CPD 2HNV6

FRIEDRICH Jaluză arhitecturală VPAL2, 31-1/16 inci înălțime, 25-9/16 inci lățime

În stoc
Element: AC2CPD Model: VPAL2Crucea Ref: 2HNV6
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
€533.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrila arhitecturală
Înălţime31 1 / 16 "
NecesităPlenul de perete
Lăţime25 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.42
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8415908085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Grilaj arhitectural Friedrich VPAL2 pentru instalare pe plenul / manșonul / decupajul de perete al aparatului de aer condiționat pentru protejarea aripioarelor bobinei AC împotriva deteriorării
    • Design extrudat și construcție din aluminiu pentru a rezista la impacturi ușoare

Variante de produs

ProdusModelamperiCuloriArticolConfigurare plug NEMAVoltajPreț
FRIEDRICH PXBG Gratar arhitectural, 42 inch latime, 2 inch inaltime | AB3XVK 1VXT9 PXBG-BejGrila arhitecturală--€326.78
FRIEDRICH PXAA Gratar arhitectural, 16 inchi inaltime, 42 inchi latime | AB3XVN 1VXU3 PXAA-clarGrila arhitecturală--€284.93
FRIEDRICH PXPC23015A Cablu de alimentare PTAC, 230V / 208V VAC, ștecher NEMA 6-15P configurat | AH3FWM 31TN87 PXPC23015A15AlbCablu de alimentare PTAC6-15P230 / 208 VAC€137.06
FRIEDRICH PXPC23020A Cablu de alimentare PTAC 230/208VAC Alb | AH3FWN 31TN88 PXPC23020A20AlbCablu de alimentare PTAC6-20P230 / 208 VAC€150.63
FRIEDRICH PXPC26515A Cablu de alimentare PTAC, 7-15P Configurație conector NEMA, 15A | AH3FWP 31TN89 PXPC26515A15AlbCablu de alimentare PTAC6-15P265 VAC€88.74
FRIEDRICH PXPC26520A Cablu de alimentare PTAC, Configurație mufă NEMA 7-20P, 20A | AH3FWQ 31TN90 PXPC26520A20AlbCablu de alimentare PTAC7-20P265 VAC€98.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIEDRICH Jaluză arhitecturală VPAL2, 31-1/16 inci înălțime, 25-9/16 inci lățime
€533.09 /unitate