Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FRIEDRICH PXAA Gratar arhitectural, 16 inchi inaltime, 42 inchi latime | AB3XVN 1VXU3

FRIEDRICH Grătar arhitectural PXAA, 16 inci înălțime, 42 inci lățime

În stoc
Articol: AB3XVN Model: PXAACrucea Ref: 1VXU3

Descarcă-l Mai 7, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€284.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrila arhitecturală
Culoriclar

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6605
Înălțimea navei (cm)5.4
Lungimea navei (cm)107.32
Lățimea navei (cm)42.55
Codul HS8415908085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Grila arhitecturala Friedrich PXAA ideala pentru instalarea pe aparatele de aer conditionat pentru protejarea aripioarelor serpentinei si acoperirea deschiderilor peretelui
    • Construcție din aliaj de aluminiu 6063-T5 de ecartament greu pentru prevenirea oxidării și cretării

Variante de produs

ProdusModelamperiCuloriArticolConfigurare plug NEMAVoltajPreț
FRIEDRICH PXBG Gratar arhitectural, 42 inch latime, 2 inch inaltime | AB3XVK 1VXT9 PXBG-BejGrila arhitecturală--€326.78
FRIEDRICH VPAL2 Jaluză arhitecturală, 31-1/16 inci înălțime, 25-9/16 inci lățime | AC2CPD 2HNV6 VPAL2--Grila arhitecturală--€533.09
FRIEDRICH PXPC23015A Cablu de alimentare PTAC, 230V / 208V VAC, ștecher NEMA 6-15P configurat | AH3FWM 31TN87 PXPC23015A15AlbCablu de alimentare PTAC6-15P230 / 208 VAC€137.06
FRIEDRICH PXPC23020A Cablu de alimentare PTAC 230/208VAC Alb | AH3FWN 31TN88 PXPC23020A20AlbCablu de alimentare PTAC6-20P230 / 208 VAC€150.63
FRIEDRICH PXPC26515A Cablu de alimentare PTAC, 7-15P Configurație conector NEMA, 15A | AH3FWP 31TN89 PXPC26515A15AlbCablu de alimentare PTAC6-15P265 VAC€88.74
FRIEDRICH PXPC26520A Cablu de alimentare PTAC, Configurație mufă NEMA 7-20P, 20A | AH3FWQ 31TN90 PXPC26520A20AlbCablu de alimentare PTAC7-20P265 VAC€98.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIEDRICH Grătar arhitectural PXAA, 16 inci înălțime, 42 inci lățime
€284.93 /unitate