Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FRIEDRICH PXPC26515A Cablu de alimentare PTAC, 7-15P Configurație conector NEMA, 15A | AH3FWP 31TN89

FRIEDRICH PXPC26515A Cablu de alimentare PTAC, Configurație conector NEMA 7-15P, 15A

În stoc
Articol: AH3FWP Model: PXPC26515ACruce Ref: 31TN89

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€88.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de alimentare PTAC
amperi15
CuloriAlb
MaterialPlastic / Polimer
Configurare plug NEMA6-15P
Voltaj265 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)39.62
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Friedrich PXPC26515A cablu de alimentare pentru alimentarea unităților de aer condiționat
    • Prezintă o manta exterioară din plastic / polimer pentru protecție împotriva pericolelor electrice
    • Permite PTAC-urilor să producă 2.5 kW de căldură rezistivă electrică

Variante de produs

ProdusModelamperiCuloriArticolConfigurare plug NEMAVoltajPreț
FRIEDRICH PXBG Gratar arhitectural, 42 inch latime, 2 inch inaltime | AB3XVK 1VXT9 PXBG-BejGrila arhitecturală--€326.78
FRIEDRICH PXAA Gratar arhitectural, 16 inchi inaltime, 42 inchi latime | AB3XVN 1VXU3 PXAA-clarGrila arhitecturală--€284.93
FRIEDRICH VPAL2 Jaluză arhitecturală, 31-1/16 inci înălțime, 25-9/16 inci lățime | AC2CPD 2HNV6 VPAL2--Grila arhitecturală--€533.09
FRIEDRICH PXPC23015A Cablu de alimentare PTAC, 230V / 208V VAC, ștecher NEMA 6-15P configurat | AH3FWM 31TN87 PXPC23015A15AlbCablu de alimentare PTAC6-15P230 / 208 VAC€137.06
FRIEDRICH PXPC23020A Cablu de alimentare PTAC 230/208VAC Alb | AH3FWN 31TN88 PXPC23020A20AlbCablu de alimentare PTAC6-20P230 / 208 VAC€150.63
FRIEDRICH PXPC26520A Cablu de alimentare PTAC, Configurație mufă NEMA 7-20P, 20A | AH3FWQ 31TN90 PXPC26520A20AlbCablu de alimentare PTAC7-20P265 VAC€98.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIEDRICH PXPC26515A Cablu de alimentare PTAC, Configurație conector NEMA 7-15P, 15A
€88.74 /unitate