FUJI ELECTRIC VFC508P-2T Suflantă regenerativă 2.30 CP 154 Cfm | AE7LBZ 5Z650

FUJI ELECTRIC Suflantă regenerativă VFC508P-2T 2.30 Hp 154 Cfm

În stoc
Articol: AE7LBZ Model: VFC508P-2TCrucea Ref: 5Z650

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,418.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă regenerativă
Amplificatori de încărcare completă11
Material carcasăAliaj de aluminiu
HP2.30
Dimensiunea intrării1-1 / 2 "(F) NPT
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. DebitCFM 154
Presiune maximă80 "WC
Max. Vid70 "WC
Dimensiunea de ieșire1-1 / 2 "(F) NPT
Adâncimea totală13-9/16 "
Inălțime totală13.875 "
Lungime totală15 7 / 32 "
Fază1
Voltaj200-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45.36
Înălțimea navei (cm)41.4
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)39.12
Codul HS8414596095
Tara natalaTW

Detalii produs:

Suflanta regenerativă Fuji Electric VFC200P-2T este utilizată în sistemele de ventilație, transportul pneumatic și aplicațiile de tratare a apelor uzate. Are un design regenerativ pentru un flux de aer eficient și continuu.

Caracteristici:

  • Această suflantă regenerativă vine cu o intrare NPT mamă pentru o conexiune ușoară.
  • Dispune de carcasă din aluminiu pentru durabilitate și rezistență la diferite condiții de mediu.
  • Această suflantă cu o singură treaptă oferă niveluri de presiune scăzută potrivite pentru o gamă largă de aplicații de transport și aerare.

Întrebări frecvente:

Î. Cum instalez această suflantă regenerativă?

A.

  • Fixați în siguranță suflanta la locul său folosind suporturi sau suporturi adecvate.
  • Conectați suflanta la sursa de alimentare.
  • Aliniați suflanta în funcție de direcția indicată a fluxului de aer.
  • Asigurați-vă că există un flux amplu de aer în jurul suflantei pentru o răcire optimă.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o suflantă regenerativă?

A.

  • Asigurați un flux de aer suficient pentru nevoile dvs.
  • Potriviți performanța suflantei cu cerințele de sistem.
  • Verificați compatibilitatea electrică cu sursa dvs. de alimentare.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc această suflantă regenerativă Fuji Electric VFC508P-2T?

A.

  • Asigurați o ventilație adecvată și operați în limitele de temperatură.
  • Luați măsuri de siguranță pentru a reduce zgomotul.
  • Țineți mâinile și obiectele departe de orificiul de admisie și de evacuare.

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăAmplificatori de încărcare completăHPLungime totalăFazăProtectie termalaVoltajDimensiunea intrăriiPreț
FUJI ELECTRIC VFC084P-5T Suflantă regenerativă 0.11 CP 19.5 Cfm | AE2RAU 4Z749 VFC084P-5T7 13 / 16 "1.2/0.60.117.75 "1-115/2301-1 / 4 "OD€585.74
FUJI ELECTRIC VFC200P-5T Suflantă regenerativă 0.37 CP 42 Cfm | AE2RAV 4Z750 VFC200P-5T9"3.6/1.80.3710 "1-115/2301 "(F) NPT€997.79
FUJI ELECTRIC VFC200A-7W Suflantă regenerativă 0.33 CP 42 Cfm | AE3RDJ 5F242 VFC200A-7W9 3 / 5 "1.2/0.60.3310 "3-200-230 / 4601 "(F) NPT€794.70
FUJI ELECTRIC VFC100P-5T Suflantă regenerativă 0.17 CP 27 Cfm | AE4CJN 5JEN9 VFC100P-5T8.5 "1.5 / .750.178 11 / 32 "1Automat115/2301 "(F) NPT€1,042.06
FUJI ELECTRIC VFC100A-7W Suflantă regenerativă 0.17 CP 27 Cfm | AE4CJP 5JEP0 VFC100A-7W8.5 "0.53/0.260.178 11 / 32 "3Sarcina de pilot200-230 / 4601 "(F) NPT€901.96
FUJI ELECTRIC VFC300A-5W Suflantă regenerativă 0.50 CP 56 Cfm | AE4CJQ 5JEP1 VFC300A-5W10.125 "0.750.5010 "3Sarcina de pilot5751-1 / 4 "(F) NPT€1,148.47
FUJI ELECTRIC VFC300P-5T Suflantă regenerativă 0.51 CP 56 Cfm | AE7KWG 5Z187 VFC300P-5T10.125 "5.0/2.50.5110 "1-115/2301-1 / 4 "(F) NPT€1,012.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUJI ELECTRIC Suflantă regenerativă VFC508P-2T 2.30 Hp 154 Cfm
€1,418.23 /unitate