Dispozitive funcționale Releul închis ESR2401B este un comutator electric conceput pentru a controla circuitele de mare putere dintr-o carcasă de protecție. Acționează ca o punte între circuitele de control de joasă tensiune și circuitele de putere de înaltă tensiune, permițând controlul sigur și eficient al energiei electrice. Este folosit în industria de producție și telecomunicații pentru a gestiona eficient circuitele electrice.
Caracteristici:
- Dispune de montare pe suprafață pentru o instalare ușoară și accesibilitate în aplicații.
- Acest releu compatibil RoHS vine cu un cablu pentru a oferi conexiune electrică pentru o integrare simplă și fiabilă în circuitele electrice.
- Oferă o formă de contact cu un singur pol dublă (SPDT) pentru flexibilitate în controlul circuitelor electrice.
- Acest releu certificat UL are un timp de răspuns de 18 milisecunde pentru a-și spori eficiența în controlul rapid al circuitelor electrice.
- Dispune de un indicator LED pentru a oferi indicii vizuale pentru starea sa de funcționare, ajutând la monitorizare și depanare.
- Acest releu certificat CE are o carcasă NEMA 1 pentru a asigura protecție împotriva factorilor de mediu.
- Include etanșare închisă pentru a oferi un strat suplimentar de protecție împotriva contaminanților, contribuind la durabilitatea și fiabilitatea acestuia.
Întrebări frecvente:
Î. Cum aleg releul de putere închis potrivit pentru aplicația mea?
A. Pentru a alege releul de putere închis potrivit pentru aplicația dvs., pentru a potrivi cerințele de tensiune și curent, confirmați formularul de contact, asigurați compatibilitatea cu condițiile de mediu, luați în considerare timpul de răspuns și durabilitatea mecanică, verificați dimensiunea și adecvarea montajului și evaluați caracteristici suplimentare precum indicatoarele LED.
Î. Este acest releu ESR2401B compatibil cu fitingurile standard?
R. Da, cu o dimensiune a niplului NPT de 0.50 inchi, releul asigură compatibilitatea cu fitingurile standard, simplificând procesul de instalare.
Î. Care este cerința de tensiune a bobinei pentru acest releu?
A. Tensiunea bobinei pentru acest releu ESR2401B este de 120VAC, asigurând compatibilitatea cu sistemele electrice standard.