Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH100A100AB10 Transformator clasa 2 24vac 100 Va 1 Ph | AF7YRB 23NT10

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH100A100AB10 Transformator clasa 2 24 Vca 100 Va 1 Ph

În stoc
Articol: AF7YRB Model: PSH100A100AB10Crucea Ref: 23NT10
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
€343.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClasa 2 Transformator
Adâncime4.5 "
Finisajul incinteiPudră acoperită
Evaluarea incinteiNEMA 1
Tip de carcasăanexat
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălţime4.5 "
Hz50/60
Tensiune de intrare120 VAC
MontareMulti
Tensiune de ieșire24 VAC
Fază1
Temp. CreştereNu a fost votat
Evaluare VA100
Lăţime8.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.2525
Înălțimea navei (cm)15.57
Lungimea navei (cm)30.81
Lățimea navei (cm)20.8
Codul HS8504409520

Detalii produs:

Dispozitive funcționale Transformatorul PSH100A100AB10 este utilizat în scenarii de curent scăzut, în special în panourile de automatizare a clădirilor (BAS), carcasele industriale și carcasele electrice de uz general. Acest transformator RIB este proiectat pentru controlul ON/OFF, protecția la supracurent a echipamentului, indicarea puterii și separarea de înaltă/joasă tensiune.

Caracteristici:

  • Conexiunea primară este facilitată prin pigtails, asigurând ușurința instalării și întreținerii.
  • Conexiunea sa secundară utilizează terminale cu șuruburi, oferind o conexiune electrică sigură și fiabilă.
  • Acest releu este conceput pentru a fi eficient și convenabil cu un stil de carcasă închisă, sporind siguranța și protecția componentelor interne.

Accesorii compatibile:

  • Terminal inel 3M MNG186RSX: Acest terminal inel de nailon are izolație în jurul cilindrului, prevenind slăbirea firelor de sârmă, minimizând riscul de contact accidental și oferind protecție împotriva scurtcircuitelor, deteriorarii și coroziunii.

Întrebări frecvente:

Î. Ce tip de montare permite acest transformator Functional Devices RIB PSH100A100AB10?

A. Permite montarea releului pentru o instalare rapidă și ușoară.

Î. Care este frecvența de funcționare a acestui transformator?

A. Releul funcționează atât la frecvențe electrice de 50 Hz, cât și la 60 Hz, oferind flexibilitate în diverse sisteme de alimentare.

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeEvaluarea incinteiTip de carcasăÎnălţimeTensiune de intrareMontareEvaluare VAPreț
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA001 Transformator Clasa 2 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "Nu a fost votatIndoor2.63 "120 VACPicior sau hub NPT de 1/2 "20€26.57
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA003 Transformator Clasa 2 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "Nu a fost votatIndoor2.63 "24 VACPicior sau hub NPT de 1/2 "20€30.29
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA007 Transformator Clasa 2 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6 TR20VA0072.13 "1.88 "Nu a fost votatIndoor2.63 "277 VACPicior sau hub NPT de 1/2 "20€28.51
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA001 Transformator Clasa 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "Nu a fost votatIndoor2.88 "120 VACPicior sau hub NPT de 1/2 "40€33.89
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA003 Transformator clasa 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "Nu a fost votatIndoor2.88 "24 VACPicior sau hub NPT de 1/2 "40€36.93
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA015 Transformator Clasa 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "Nu a fost votatIndoor2.88 "120/208/240 VCAPicior sau hub NPT de 1/2 "40€42.98
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA004 Transformator clasa 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8 TR40VA0042.69 "2.19 "Nu a fost votatIndoor2.88 "120/208/240/277 VACPicior sau Dual 1/2 "NPT Hub40€41.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH100A100AB10 Transformator clasa 2 24 Vca 100 Va 1 Ph
€343.35 /unitate