Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING FLE9/2/CAC/827 Cfl cu înșurubare Nereglabil 2700k 6000 Hr. | AD2ZBG 3WY10 / 16105

GE LIGHTING FLE9/2/CAC/827 Cfl cu înșurubare Nereglabil 2700k 6000 Hr.

În stoc
Articol: AD2ZBG Model: FLE9 / 2 / CAC / 827Crucea Ref: 3WY10 / 16105
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
€2.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCFL înșurubabil
Durata medie de viață a becului6000 ore
Viața medie6000 ore
Tip de bazăȘurub pentru candelabre (E12)
Tehnologia beculuiFluorescent
Tonul beculuiAlb alb
Temp. Culoare2700 K
CRI82
Reglabil/NeregulabilNedimabil
Note de subsol1,8,10,12
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat ENERGY STAR
Echivalent incandescent (wați)40
Lumeni inițiali430
Denumirea lămpiiFLE9 / 2 / CAC / 827
Forma lămpiiB10
Ton lampăAlb alb
Tip lămpiSfat contondent
Lumeni430
Max. Lungime totală5.375 "
Lumeni medii344
Min. Temp. de pornire5 grade F
Forma generală a lămpiiCA
Aplicație primarăScop general
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj120
Watts9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8539310060
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Philips 202846

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING FLE9/2/CAC/827 Cfl cu înșurubare Nereglabil 2700k 6000 Hr.
€2.76 /unitate